扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24695
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質マグネット:フェライト(異方性)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24693
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色グレー
質量(g)10
推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。
付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度50°±5°
標準色グレー
タキゲンコード24351
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01959
1個
¥972
税込¥1,069
当日出荷
用途分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)47±10
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ブラック
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23298
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。
左右兼用型。
二段階でロックできる仕様です。
二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13308
1個
¥3,627
税込¥3,990
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード13158
1個
¥1,474
税込¥1,621
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13162
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
関連キーワード