取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)
材質鍛造用黄銅(C3771)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)441
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)15
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
使用荷重(N)196
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)155
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)35
寸法W(mm)25
寸法P(mm)125
寸法d(Φmm)6.5
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00194
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)145.5
寸法P(mm)130
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)30
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法M(mm)M4
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00151
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード00202
1個
¥2,494
税込¥2,743
4日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)392
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)120
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)22
寸法P(mm)115
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00195
1個
¥1,984
税込¥2,182
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)75
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法M(mm)M5
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00150
1個
¥754
税込¥829
4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質鍛造用黄銅(C3771相当)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
用途防音扉などの大型密閉用扉
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
欠品中
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ハンドルの小型化で携帯に便利です。
用途小型配分電盤・制御盤
材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00063
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
右用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60778
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60851
1個
¥17,567
税込¥19,324
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
左用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60779
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。
一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど
材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)100
表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数最大3000
関連キーワード