108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-36型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
5,047 税込5,552
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-4型
S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
5,454 税込5,999
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
6,257 税込6,883
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-3型
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
4,372 税込4,809
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
431 税込474
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)73.8 材質(キー)黄銅板(C2801P) 鍵違い数(最大)56通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22147
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質黄銅板(C2801P) 引張荷重(N)29 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途計測機器・分電盤 材質黄銅板(C2801P) 引張荷重(N)(締代0.5mm)49 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20743
1個
618 税込680
当日出荷

1個
1,205 税込1,326
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,293 税込1,422
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,638 税込2,902
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
1,968 税込2,165
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)470 寸法H(mm)40 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締付用抜差しハンドル
ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途小型振動機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P) 付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ 最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード00064
1個
900 税込990
当日出荷

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器 材質黄銅板(C2680P) 質量(g)12 適合扉高さ(mm)300 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 適合扉幅(mm)100 適合扉質量(kg)3.6 タキゲンコード10148
1個
224 税込246
当日出荷

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,014 税込2,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
10,119 税込11,131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 質量(g)59
1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
1個
17 税込19
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。 材質黄銅板(C2801P) 質量(g)1 寸法H(mm)10 寸法t(mm)6 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 取付穴11用 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード62022
1個
103 税込113
当日出荷

用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 質量(g)20
1個
2,081 税込2,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23617
1個
2,250 税込2,475
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)125 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 600 タキゲンコード20406
1個
2,038 税込2,242
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)29 材質黄銅板(C2680) 質量(g)30 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20328
1個
976 税込1,074
当日出荷