鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質黄銅板(C2680R)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器
材質黄銅板(C2801P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質黄銅板(C2801P)
質量(g)1
寸法H(mm)10
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12
取付穴11用
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード62022
1個
¥103
税込¥113
当日出荷
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質黄銅板(C2801P)
質量(g)1
寸法H(mm)7.8
寸法t(mm)2.5
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード62864
1個
¥91
税込¥100
4日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)40
定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上
抵触抵抗(初期値)100mΩ以下
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵J250(標準型)※別売
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V
耐衝撃30G以上
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器
仕様鍵番号:TAK80
付属品キー2本
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)
定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)
製品質量(g)71
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上
抵触抵抗(初期値)20mΩ以下
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃30G以上
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
接点材質銀めっき
耐衝撃15G以上
関連キーワード