6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
528 税込581
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)