C-49と組合せると2点止めができます。
簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)50
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード21458
1個
¥1,294
税込¥1,423
4日以内出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒
表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24451
1個
¥1,897
税込¥2,087
4日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。
さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒
質量(g)115
表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
1個
¥9,067
税込¥9,974
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨
タキゲンコード03605
1個
¥233
税込¥256
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード01975
1個
¥1,427
税込¥1,570
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード03604
1個
¥135
税込¥149
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード01976
1個
¥1,476
税込¥1,624
4日以内出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)71
表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨
ロックキー式
材質(吊)銅合金(C3602)
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)
表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)1.17
タキゲンコード03019
1個
¥941
税込¥1,035
4日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)
引張荷重(N)1.17k
表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03018
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)166
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)14
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)65
寸法P2(mm)65
寸法P3(mm)-
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20293
1個
¥1,796
税込¥1,976
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)82
寸法L1(mm)75
寸法S(mm)18
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)55
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20295
1個
¥1,235
税込¥1,359
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)102
寸法L1(mm)90
寸法S(mm)18
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)70
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20294
1個
¥1,403
税込¥1,543
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)278
寸法L1(mm)250
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)75
寸法P2(mm)80
寸法P3(mm)75
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20292
1個
¥2,582
税込¥2,840
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)326
寸法L1(mm)300
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)17.5
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)90
寸法P2(mm)100
寸法P3(mm)90
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20291
1個
¥2,607
税込¥2,868
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)45
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)30
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)33
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
種類丸形
寸法MM4
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ