7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)6 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 使用荷重(N)196
1個
284 税込312
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)15 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 使用荷重(N)196
1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)30 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00151
1個
418 税込460
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)326 寸法L1(mm)300 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)17.5 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)90 寸法P2(mm)100 寸法P3(mm)90 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20291
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)166 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)14 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)- 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20293
1個
1,796 税込1,976
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)278 寸法L1(mm)250 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)80 寸法P3(mm)75 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20292
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00150
1個
754 税込829
4日以内出荷