「真鍮つまみ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)84 寸法t(mm)2.5 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)5 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)52 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)20 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20975
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅 質量(g)15 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)3.3 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)22 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)10 表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき タキゲンコード20978
1個
389 税込428
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法H(mm)29 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)80 寸法d(Φmm)5.5 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)60 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)25 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20974
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)16 寸法L1(mm)49 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)3.5 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)28 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)13 寸法W3(mm)13 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20977
1個
579 税込637
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)58 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)46 寸法d(Φmm)4 寸法P1(mm)37 寸法P2(mm)35 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)16 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20976
1個
769 税込846
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)290 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)125 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)100 寸法d(Φmm)6.5 寸法P1(mm)80 寸法P2(mm)75 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)30 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20973
1個
2,698 税込2,968
当日出荷