2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V 使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下 耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上 絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC) 表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき 300 耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
1個
3,888 税込4,277
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 接点材質銀めっき 耐衝撃15G以上
1個
5,215 税込5,737
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)