7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
2,024 税込2,226
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
528 税込581
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,410 税込8,151
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)40 定格DC30V/0.5A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上 抵触抵抗(初期値)100mΩ以下 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) J250(標準型)※別売 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V 耐衝撃30G以上
1個
4,554 税込5,009
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器 仕様鍵番号:TAK80 付属品キー2本 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P) 定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷) 製品質量(g)71 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上 抵触抵抗(初期値)20mΩ以下 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V 耐衝撃30G以上
1個
4,442 税込4,886
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 接点材質銀めっき 耐衝撃15G以上
1個
5,215 税込5,737
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)