「真鍮棒 1mm」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
欠品中
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)10.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
種類丸形
寸法MM4
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)145.5
寸法P(mm)130
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)23
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)8
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ねじの呼びM5
取付長(mm)22
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
種類丸形
寸法MM6
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.1
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20519
1個
¥49
税込¥54
欠品中
ねじの呼びM4
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM4
ねじの呼びM5
取付長(mm)37
種類丸形
寸法MM5
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)1.2
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)3
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20520
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
1個
¥49
税込¥54
欠品中
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)15
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1367
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ