109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
欠品中

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)23 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)20 寸法D3(Φmm)4.1 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM5 取付長(mm)20
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)8 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
194 税込213
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

1個
234 税込257
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
181 税込199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)17 寸法L(mm)117.5 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04349
1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.1 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20519
1個
49 税込54
欠品中

1個
226 税込249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)1.2 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)3 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20520
1個
43 税込47
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
欠品中

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 付属品S.W.・ナット 種類丸形 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)22 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)9 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,238 税込1,362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)19 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)15 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)