19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,372 税込2,609
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
181 税込199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
欠品中

1個
331 税込364
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=76)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード00202
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=56)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392
1個
2,040 税込2,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
316 税込348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)13 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22164
1個
268 税込295
4日以内出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM8 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)43 種類丸形 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)6 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)14 ねじの呼びM8 取付長(mm)35
1個
325 税込358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)2.8 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)4 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20517
1個
43 税込47
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)166 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)14 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)- 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20293
1個
1,796 税込1,976
4日以内出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM8 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)45 種類丸形 寸法L1(mm)45 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)45 寸法D3(Φmm)6 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)14 ねじの呼びM8 取付長(mm)45
1個
377 税込415
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM5 質量(g)4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20516
1個
49 税込54
4日以内出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)4 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 寸法L1(mm)7.7 寸法D1(Φmm)20.5 寸法D2(Φmm)27 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)6 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,024 税込2,226
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数17万7000通り 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
1個
2,215 税込2,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
7日以内出荷