取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)15
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)30
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法M(mm)M4
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00151
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)75
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法M(mm)M5
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00150
1個
¥754
税込¥829
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
6日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
関連キーワード