22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ケースハンドル
用途ガスチャンバードア 材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品専用止め金・取付けビス 表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型ケースロック
リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨 タキゲンコード24000
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13236
1個
74 税込81
当日出荷

用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 付属品取付ねじ 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨 タキゲンコード24562
1個
187 税込206
当日出荷

ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)127 トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13482
1個
1,213 税込1,334
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 付属品取付ねじ 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
1個
210 税込231
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質ステンレス(SUS304) 引張荷重(N)49 質量(g)23 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21457
1個
771 税込848
当日出荷

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 付属品キー1本 質量(g)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22245
1個
794 税込873
当日出荷

受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24636
1個
675 税込743
当日出荷

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置 吸着力(N)70(未使用時) 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24712
1個
1,125 税込1,238
当日出荷

用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24635
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21702
1個
2,868 税込3,155
4日以内出荷

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21675
1個
3,093 税込3,402
当日出荷

1個
3,674 税込4,041
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント 材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR) 表面仕上げケース/バレル研磨
1個
177 税込195
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。 下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉 材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24664
1個
20,238 税込22,262
4日以内出荷