左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉
それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)
開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S)
開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S)
閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上
適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
関連キーワード