閉込め事故防止用脱出ノブです。
ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ノブ)ポリアミド(PA66)
材質(座金)ステンレス(SUS304)
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60215
1個
¥8,047
税込¥8,852
4日以内出荷
閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途ウォークインの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)650
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60014
1個
¥5,622
税込¥6,184
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。
長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。
非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂
表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
タキゲンコード60900
1個
¥2,471
税込¥2,718
当日出荷
ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
押ボタンを押すだけで開放します。
施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)600
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
押ボタンを押すだけで開放します。
施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質ポリエステル
付属品キー2本
色ホワイト
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60608
1個
¥934
税込¥1,027
4日以内出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード22950
1個
¥4,862
税込¥5,348
4日以内出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード21679
1個
¥19,494
税込¥21,443
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード60926
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けできます。
上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。
フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。
インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個
ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード04212
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)
材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)165
最大適合板厚(mm)4
鍵違い数500通り
1個
¥3,531
税込¥3,884
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー
材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
最大適合板厚(mm)2.5
鍵違い数1500通り
1個
¥4,847
税込¥5,332
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60925
1個
¥1,576
税込¥1,734
当日出荷
施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
関連キーワード