137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
197 税込217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
194 税込213
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
578 税込636
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10060
1個
375 税込413
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
575 税込633
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:6.7 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)34.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)21 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10660
1個
126 税込139
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)20 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)3.8 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)14 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10070
1個
126 税込139
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10063
1個
169 税込186
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=50 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10066
1個
272 税込299
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
欠品中

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)70 寸法L(mm)89 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)7.5 寸法W(mm)56 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)7 寸法P1(mm)69 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)40 扉寸法(縦×横)(mm)1000×500 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10657
1個
549 税込604
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=32 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10068
1個
194 税込213
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=40 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10067
1個
239 税込263
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=65 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10065
1個
408 税込449
4日以内出荷

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10061
1個
250 税込275
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:4.5 質量(g)8 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.9 寸法W(mm)26.5 寸法N(mm)3 寸法d1(Φmm)3.8 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)27 寸法P2(mm)16 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10661
1個
101 税込111
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)51 寸法L(mm)25 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65.5 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42.5 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)15 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10064
1個
157 税込173
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=25 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)51 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10069
1個
182 税込200
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10062
1個
227 税込250
当日出荷