特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)20
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)3.8
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)14
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10070
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
寸法t(mm)3
寸法d(Φmm)12.3
表面仕上げ生地
タキゲンコード12841
1個
¥788
税込¥867
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)3.1
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)13
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10612
1個
¥317
税込¥349
当日出荷
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10495
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード11511
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)220
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10493
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)130
表面仕上げ生地
タキゲンコード10508
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10494
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)90
質量(g)220
板厚(mm)3
表面仕上げ生地
タキゲンコード12847
1個
¥1,407
税込¥1,548
4日以内出荷
段差のある筐体に最適です。
曲げ部分にシボリ加工を施しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード12974
1個
¥1,057
税込¥1,163
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板
質量(g)185
表面仕上げ生地
タキゲンコード12842
1個
¥856
税込¥942
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ生地
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10161
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10061
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)294
表面仕上げ生地
タキゲンコード12979
1個
¥1,294
税込¥1,423
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
関連キーワード
1
2
3
次へ