ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)53
寸法L(mm)42
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13140
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)49
質量(g)23
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21457
1個
¥771
税込¥848
当日出荷
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器
材質皮革
色薄茶
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)ポリアミド(PA)
キャップ色ライトグレー
表面仕上げ本体:アルマイト処理
タキゲンコード04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
頑丈な作りです。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)205
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24673
1個
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24636
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2680)
質量(g)30
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20328
1個
¥976
税込¥1,074
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)130
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00146
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)145
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00145
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)80
寸法L1(mm)108
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)14
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)8
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード00147
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)50
寸法L1(mm)112
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)11
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)5
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00363
1個
¥588
税込¥647
欠品中
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24635
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法L1(mm)218
寸法W(mm)20
寸法P(mm)192
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)15
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
使用荷重(N)196
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)30
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法M(mm)M4
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00151
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)12
寸法L4(mm)90
寸法□W(mm)14
タキゲンコード10854
1個
¥1,039
税込¥1,143
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
レバーがローレットつまみになっています。
用途サッシドア(出入り口扉用)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
スプリングの作用で締付けができます。
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)38
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。
冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。
ラッシングレールを利用して固定できます。
用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入
タキゲンコード23288
1個
¥3,374
税込¥3,711
4日以内出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げ鏡面バフ研磨
関連キーワード
1
2
3
4
次へ