9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 寸法H(mm)106 寸法t(mm)2.9 許容荷重(kN)3.43 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)10.5 製品質量(g)820 寸法W2(mm)38 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料 寸法P1×P2(mm)103×52 寸法(L1×W1)(mm)123×72 タキゲンコード30895
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂 寸法L(mm)135 寸法t(mm)3.2 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)42 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)112×63
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 許容荷重(kN)9.8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,050 税込14,355
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 許容荷重(kN)9.8
1個
57,032 税込62,735
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)