32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げヘアライン仕上 材質(つまみ)ABS樹脂 タキゲンコード20980
1個
834 税込917
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13269
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
当日出荷

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)52 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11625
1個
598 税込658
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13268
1個
2,834 税込3,117
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) アイボリー タキゲンコード12417
1個
855 税込941
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12392
1個
856 税込942
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12390
1個
917 税込1,009
当日出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車
1個
5,079 税込5,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
1,524 税込1,676
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)12 質量(kg)(扉)45 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
1,675 税込1,843
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)30 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)132 寸法W(mm)56 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)15 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13224
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)157 寸法W(mm)72 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13226
1個
3,313 税込3,644
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)144 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13225
1個
3,257 税込3,583
4日以内出荷

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)12 質量(kg)(扉)33 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
1,587 税込1,746
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ