カテゴリ

  • 機構部品(274)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1,498)
  • RS PRO(664)
  • VISHAY(333)
  • エレコム(151)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
  • 栃木屋(130)
  • 三木プーリ(112)
  • サンワサプライ(80)
  • MURATA(村田製作所)(67)
  • SIEMENS(61)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(61)
  • StarTech.com(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • NEC(54)
  • EBM PAPST(54)
  • BOURNS(53)
  • 三菱電機(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通信機」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
当日出荷
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,650税込2,915
1個
7日以内出荷
ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391
プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックダイヤルロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
15日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)TAKIGEN(タキゲン)
3,934税込4,327
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,839税込2,023
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,788税込6,367
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
ステンレス スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)
5,215税込5,737
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
ステンレス スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
4,043税込4,447
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)441タキゲンコード809299
ステンレス スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
2,471税込2,718
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
小型スライドレール(L450) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L450)TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)690許容荷重(N)304表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21969
小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L500)TAKIGEN(タキゲン)
799税込879
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ホールド機構付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)431許容荷重(N)353表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31439
ホールド機構付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
1,525税込1,678
1個
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)381許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31438
ホールド機構付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,905税込2,096
1個
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)731許容荷重(N)412表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31432
ホールド機構付スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L609.6)TAKIGEN(タキゲン)
1,714税込1,885
1個
8日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)621許容荷重(N)441表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31430
ホールド機構付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
1,461税込1,607
1個
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)512許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31428
ホールド機構付スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,334税込1,467
1個
7日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)468許容荷重(N)422表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31427
ホールド機構付スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L304.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,030税込1,133
1個
8日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)306許容荷重(N)314表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31424
小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
755税込831
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。
用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)可倒レバー締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。
用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
ロック付ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドローファスナーTAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)4.0表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨タキゲンコード24687
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
ステンレス 片袖裏蝶番(L=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)TAKIGEN(タキゲン)
277税込305
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
ステンレス L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)TAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
ステンレス L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
ステンレス 150°開き 4軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 150°開き 4軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
10,654税込11,719
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プルスタイルヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード12817
L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
4日以内出荷
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)A型片羽根・六角ナット裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=65)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)キュービクル用抜差裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)220表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10493
裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
5日以内出荷
抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら