200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)角型ドアロック
ツメは鉄鋳物で堅牢です。 ディテント方式により90°で保持します。 耐振性に優れています。 左右兼用型
用途特装車・振動機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21656
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
4,647 税込5,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理
1個
3,514 税込3,865
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理 タキゲンコード23066
1個
912 税込1,003
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13049
1個
2,388 税込2,627
当日出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)500 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM6 タキゲンコード13046
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)305 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13047
1個
3,740 税込4,114
欠品中

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01305
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)491 寸法L(mm)42 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24237
1個
21,760 税込23,936
当日出荷

1個
1,039 税込1,143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M10 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)115 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)20 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)29.5 寸法P(mm)34 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)13 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11859
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22212
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受
1個
226 税込249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 質量(g)20
1個
2,081 税込2,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)190 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13048
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
1個
7,147 税込7,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)