295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード62026
1個
562 税込618
4日以内出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒 質量(g)115 表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi) 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16
1個
9,067 税込9,974
5日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm)1000 標準色グレー 適合扉厚(mm)32~52 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
212 税込233
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
630 税込693
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1000)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)4.2
1個
733 税込806
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)24 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01472
1個
472 税込519
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
461 税込507
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01141
1個
907 税込998
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01103
1個
330 税込363
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)4.2
1個
878 税込966
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01473
1個
472 税込519
4日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01471
1個
405 税込446
4日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 タキゲンコード03165
1個
414 税込455
5日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01575
1個
472 税込519
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)46 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)40 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01104
1個
330 税込363
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00681
1個
1,273 税込1,400
当日出荷

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
欠品中

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ電解研磨(TMP)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)10 寸法L(mm)59 寸法P(mm)55 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01204
1個
250 税込275
当日出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2 タキゲンコード03988
1個
1,118 税込1,230
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)270 寸法L(mm)200 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00673
1個
1,512 税込1,663
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)8 寸法L(mm)41.5 寸法P(mm)37.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01205
1個
227 税込250
欠品中

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)14 寸法L(mm)94 寸法P(mm)90 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01202
1個
295 税込325
当日出荷