62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)175 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10040
1個
639 税込703
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L150×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)90 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10058
1個
499 税込549
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1800×W38×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)1180 寸法L1(mm)1800 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)38 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10045
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1000×W50×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)790 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)50 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10042
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L250×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)150 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10056
1個
589 税込648
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L350×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)210 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10039
1個
719 税込791
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L900×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)530 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10034
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L450×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)260 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10038
1個
819 税込901
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L850×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)500 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10035
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1000×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)600 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10033
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L120×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)70 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)120 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10059
1個
489 税込538
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L750×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)435 寸法L1(mm)750 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10036
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1000×W38×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)380 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)38 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10047
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)350 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10037
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L200×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)120 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10057
1個
579 税込637
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)23 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)45 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10140
1個
216 税込238
当日出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)85 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10138
1個
250 税込275
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:12 質量(g)65 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1.6 寸法E(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4.2 寸法D2(Φmm)7.6 寸法W(mm)49 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ生地 タキゲンコード10259
1個
111 税込122
当日出荷

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)49 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24642
1個
17 税込19
当日出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24638
1個
90 税込99
当日出荷

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)428 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(N)1000 適合径(Φmm)31.8~48.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナット径M6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM6
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8 質量(g)13 寸法H(mm)7 寸法d(mm)10.6 寸法t(mm)1.6 ナット径M8 タキゲンコード20484
1個
58 税込64
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=50)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10131
1個
96 税込106
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
191 税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.6 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 商品タイプ穴なし タキゲンコード10135
1個
136 税込150
当日出荷

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
2,137 税込2,351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチ
スプリングの作用で締付けができます。
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)45 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
537 税込591
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10134
1個
152 税込167
当日出荷