ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24638
1個
¥90
税込¥99
欠品中
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ナット径M6
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM6
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:12
質量(g)65
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1.6
寸法E(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4.2
寸法D2(Φmm)7.6
寸法W(mm)49
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げ生地
タキゲンコード10259
1個
¥111
税込¥122
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
質量(g)13
寸法H(mm)7
寸法d(mm)10.6
寸法t(mm)1.6
ナット径M8
タキゲンコード20484
1個
¥58
税込¥64
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10131
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.6
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
商品タイプ穴なし
タキゲンコード10135
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)175
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10040
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10134
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)7
寸法L2(mm)46
寸法W(mm)36
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)38
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ナット径M3
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
質量(g)3
寸法MM3
タキゲンコード22966
1個
¥126
税込¥139
欠品中
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)41
反力(N)0.32(N・m)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11905
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)790
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)50
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10042
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)120
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)20
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10057
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)70
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)120
寸法W(mm)20
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10059
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)150
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)250
寸法W(mm)20
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10056
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
引張荷重(N)締代0.5mmで196
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)80
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20424
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
スプリングの作用で締付けができます。
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10140
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ナット径M4
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)350
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10037
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)260
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10038
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)500
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10035
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)600
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10033
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)210
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10039
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)530
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10034
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ