114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)22.5 寸法W(mm)10 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20080
1個
35 税込39
4日以内出荷

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)180 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
543 税込597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)16 質量(g)130 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)12.5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10512
1個
359 税込395
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11759
1個
329 税込362
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11739
1個
319 税込351
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
450 税込495
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

1個
6 税込7
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途クリーンルーム内に使用する各種機器 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
394 税込433
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21107
1個
147 税込162
欠品中

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)190 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10016
1個
292 税込321
当日出荷


帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板 材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
1個
600 税込660
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)109 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21108
1個
147 税込162
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10576
1個
271 税込298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金
2点締め用の止め金です。
用途ハンドルの止め金 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 表面仕上げ生地 タキゲンコード10505
1個
279 税込307
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)3.6 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10575
1個
322 税込354
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途航空機・船舶・車両・工作機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
191 税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番1型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)185 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10484
1個
429 税込472
4日以内出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)115 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10018
1個
225 税込248
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板
1個
456 税込502
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)12 寸法L(mm)36 寸法t(mm)1.0 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)13 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10578
1個
172 税込189
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2.5 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)36 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)15 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10577
1個
199 税込219
当日出荷