「鋼板 3.2」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20080
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)(扉)16
質量(g)130
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)12.5
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10512
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)154
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード11759
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)154
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)3.2
寸法E(mm)4.7
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)60
寸法D3(Φmm)12.6
表面仕上げ生地
タキゲンコード11739
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
寸法L(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)30
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10576
1個
¥271
税込¥298
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)190
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10016
1個
¥292
税込¥321
当日出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)109
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21108
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
表面仕上げ生地
タキゲンコード10505
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)3.6
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10575
1個
¥322
税込¥354
当日出荷
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途航空機・船舶・車両・工作機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)115
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10018
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:2×1010Ω/sq
体積抵抗率:9×1010Ω・cm
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)256
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)6
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)6.4
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)27
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10060
1個
¥375
税込¥413
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ