57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 耐荷重(kg)3 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)26 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)4.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)3 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)3 タキゲンコード10241
1個
29 税込32
当日出荷


ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)15 質量(g)70 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10683
1個
375 税込413
当日出荷

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
327 税込360
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:6.7 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)34.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)21 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10660
1個
126 税込139
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)16 質量(g)85 寸法L(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10684
1個
431 税込474
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)630 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10013
1個
762 税込838
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)425 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10015
1個
610 税込671
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:1.5 質量(g)4 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)4 寸法W(mm)20 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)3.5 適合扉高さ(mm)300 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)150 適合扉質量(kg)1.5 タキゲンコード10239
1個
29 税込32
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:5.1 質量(g)13 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)3.7 寸法d2(Φmm)5.1 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)39 寸法P2(mm)5.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)5.1 タキゲンコード10242
1個
33 税込36
当日出荷


1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金
2点締め用の止め金です。
用途ハンドルの止め金 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 寸法L(mm)32 寸法W(mm)22 寸法t(mm)0.8 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)4 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.8 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 質量(g)6 耐荷重(kg)2 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 タキゲンコード10240
1個
29 税込32
当日出荷

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板 材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
1個
600 税込660
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 質量(g)120 表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20968
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)510 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10014
1個
674 税込741
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2.5 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)36 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)15 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10577
1個
199 税込219
当日出荷

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L1(mm)22 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)18 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
1,524 税込1,676
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:24 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地 タキゲンコード10501
1個
819 税込901
当日出荷

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー 仕様同番 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷) 耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC) 使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 機械的耐久性3万回以上 電気的耐久性1万回以上 接点材質銀めっき 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi) 耐衝撃30G 使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 質量(g)2.5
1個
135 税込149
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)30 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)600 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,136 税込1,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)98 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタンゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)