激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)30
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き
用途特装車、小型・中型バン車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)(扉)49
質量(g)490
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11915
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
用途建設機械・特装車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)4800
寸法L1(mm)1200
寸法t(mm)4.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11674
1個
¥8,040
税込¥8,844
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)600
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途建設機械・特装車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)6100
寸法L1(mm)1200
寸法t(mm)4.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)100
表面仕上げ生地
タキゲンコード11673
1個
¥8,715
税込¥9,587
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
耐荷重(kg)3
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)26
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)4.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)3
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)3
タキゲンコード10241
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)(扉)15
質量(g)70
寸法L(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)8.8
寸法W(mm)50
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10683
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:6.7
質量(g)15
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)4.8
寸法W(mm)34.5
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)5.5
寸法P1(mm)36
寸法P2(mm)21
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10660
1個
¥126
税込¥139
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)630
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10013
1個
¥762
税込¥838
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:10
質量(g)40
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)45.5
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)56
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)30
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード10658
1個
¥399
税込¥439
欠品中
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)425
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10015
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:4.5
質量(g)8
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.9
寸法W(mm)26.5
寸法N(mm)3
寸法d1(Φmm)3.8
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)27
寸法P2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10661
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)(扉)16
質量(g)85
寸法L(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)8.8
寸法W(mm)50
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10684
1個
¥431
税込¥474
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:1.5
質量(g)4
寸法L(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)4
寸法W(mm)20
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)3.5
適合扉高さ(mm)300
寸法N2(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)150
適合扉質量(kg)1.5
タキゲンコード10239
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.1
質量(g)13
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)3.7
寸法d2(Φmm)5.1
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)39
寸法P2(mm)5.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)5.1
タキゲンコード10242
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
寸法L(mm)32
寸法W(mm)22
寸法t(mm)0.8
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)4
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.8
寸法N1(mm)4
寸法N2(mm)3
質量(g)6
耐荷重(kg)2
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
タキゲンコード10240
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L1(mm)22
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4.5
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)18
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)120
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20968
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)113
タキゲンコード31485
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)510
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10014
1個
¥674
税込¥741
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)14
寸法L(mm)40
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2.5
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)36
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)15
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10577
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
1
2
次へ