196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)33 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA) タキゲンコード24324
1個
372 税込409
当日出荷

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ナット径M3 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 質量(g)3 寸法MM3 タキゲンコード22966
1個
126 税込139
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
851 税込936
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)190 寸法L1(mm)1000 寸法L2(mm)975 寸法L3(mm)962 寸法L4(mm)12.5 寸法N1(mm)75 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)6 寸法L5(mm)19 寸法N3(mm)76 タキゲンコード62211 寸法N4(mm)6 寸法N5(mm)10
1個
980 税込1,078
4日以内出荷


ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)230 寸法L1(mm)1200 寸法L2(mm)1170 寸法L3(mm)1170 寸法L4(mm)15.5 寸法N1(mm)90 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)195 寸法N2(mm)6 寸法L5(mm)22 寸法N3(mm)91 タキゲンコード62210 寸法N4(mm)7 寸法N5(mm)12
1個
1,177 税込1,295
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)60 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)286 寸法L3(mm)273 寸法L4(mm)7 寸法N1(mm)22 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)4 寸法L5(mm)13.5 寸法N3(mm)23 タキゲンコード62213 寸法N4(mm)4 寸法N5(mm)0
1個
330 税込363
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)90 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)481 寸法L3(mm)468 寸法L4(mm)9.5 寸法N1(mm)37 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)156 寸法N2(mm)3 寸法L5(mm)16 寸法N3(mm)38 タキゲンコード62212 寸法N4(mm)4 寸法N5(mm)6
1個
527 税込580
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解処理
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
393 税込432
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
327 税込360
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
欠品中

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)180 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
543 税込597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,768 税込4,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ 引張荷重(N)882 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座 表面仕上げバレル研磨
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)32 質量(g)190 寸法L(mm)90 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10685
1個
719 税込791
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.4 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.4 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)6 寸法d1(Φmm)4.6 寸法d2(Φmm)6.5 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)6 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10247
1個
69 税込76
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)35 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)3.1 寸法D2(Φmm)5.5 寸法W(mm)41 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.5 寸法N1(mm)6 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)8 寸法P3(mm)30 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10244
1個
63 税込69
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M6)
用途配分電盤・キュービクル 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき
1個
292 税込321
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)38 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)6 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)15 寸法P(mm)15 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード23664
1個
567 税込624
当日出荷

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)