64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 表面仕上げ生地
1個
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 寸法t(mm)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解処理
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
191 税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)190 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10016
1個
292 税込321
当日出荷

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20971
1個
499 税込549
当日出荷

用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角ラッチ
ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)185 表面仕上げヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)115 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10018
1個
225 税込248
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)160 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10017
1個
248 税込273
8日以内出荷

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)404 許容荷重(N)353 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22943
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=65)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)99 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)60 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)15 寸法W1(mm)18.5 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)Φ10 表面仕上げ生地 タキゲンコード11785
1個
269 税込296
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=50 W1=104)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:12 質量(g)110 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)55 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)104 寸法W2(mm)22 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 寸法W3(mm)82 表面仕上げ生地 タキゲンコード10476
1個
189 税込208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)4 寸法L2(mm)10 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)15 寸法H1(mm)12 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)12 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)13 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)4.8 寸法d4(Φmm)8.2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22218
1個
757 税込833
当日出荷

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:31 質量(g)100 寸法L(mm)89 寸法t(mm)1.7 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)9 寸法W(mm)56 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10724
1個
405 税込446
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)110 表面仕上げヘアライン仕上
1個
809 税込890
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)600 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,136 税込1,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:20 質量(g)140 寸法L(mm)102 寸法t(mm)1.8 寸法E(mm)1.9 寸法D1(Φmm)5.6 寸法D2(Φmm)9.4 寸法W(mm)70 寸法N(mm)8 寸法d1(Φmm)5.9 寸法d2(Φmm)8.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)28 寸法P3(mm)9 扉寸法(縦×横)(mm)900×450 表面仕上げ生地 タキゲンコード10250
1個
220 税込242
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)60 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 タキゲンコード10478
1個
199 税込219
当日出荷