10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)サーバーロック
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TAK80 タキゲンコード23651
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm)1000 標準色グレー 適合扉厚(mm)32~52 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)116 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) あり/鍵番号:TAK60 タキゲンコード23777
1個
2,301 税込2,531
当日出荷

小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理 使用荷重(N)980 タキゲンコード22807
1個
760 税込836
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 仕様施錠忘れ防止:インジケーター 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK60
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード