鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
5日以内出荷
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
タキゲンコード4715
1個
¥4,306
税込¥4,737
5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21803
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20925
1個
¥956
税込¥1,052
当日出荷
南京錠で施錠する事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24548
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代1mm)196
質量(g)90
材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20450
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)245
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20453
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード24662
1個
¥675
税込¥743
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数最大11万8000通
振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電着塗装
鍵0200
タキゲンコード04308
1個
¥3,036
税込¥3,340
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)354
標準色ブラック
表面仕上げ電着塗装
鍵番号:南京錠施錠
タキゲンコード4176
1個
¥2,494
税込¥2,743
4日以内出荷
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)黄銅引抜材
付属品キー2本
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色アイボリー
質量(g)43
材質ポリアミド66(PA66)
標準色アイボリー
南京錠(C-555)が併用できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
質量(g)990
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
タキゲンコード60028
1個
¥6,297
税込¥6,927
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60924
1個
¥4,386
税込¥4,825
当日出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
寸法H2(mm)9
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
鍵穴付で南京錠で施錠できます。
ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両
色グレー
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け幅は11~~22mmまで対応できます。
キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
付属品キー2本
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23847
1個
¥15,741
税込¥17,315
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ