98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V 使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下 耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上 絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC) 表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき 300 耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
1個
3,888 税込4,277
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4 表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード23456
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本
1個
1,968 税込2,165
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/64、キー/20 鍵違い数5万9000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23785
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
1個
3,936 税込4,330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品キー3本 材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック)
1個
6,971 税込7,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD) 付属品キー2本 材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr) タキゲンコード23949
1個
787 税込866
7日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード24662
1個
675 税込743
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバー
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード24810
1個
787 税込866
欠品中

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
欠品中

1個
1,293 税込1,422
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,638 税込2,902
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 付属品キー2本・止め金 鍵違い数(最大)69万通り
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,205 税込1,326
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,014 税込2,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 質量(g)20
1個
2,081 税込2,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)60 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
2,936 税込3,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,936 税込3,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)1万5000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,893 税込5,382
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)135 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 0600 タキゲンコード20408
1個
2,249 税込2,474
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,064 税込2,270
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)116 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) あり/鍵番号:TAK60 タキゲンコード23777
1個
2,301 税込2,531
当日出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数69万通り 表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
6,016 税込6,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)