南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21803
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20925
1個
¥956
税込¥1,052
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代1mm)196
質量(g)90
材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20450
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠で施錠する事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24548
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
南京錠で施錠ができます。
板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)245
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20453
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品キー2本・止め金
鍵違い数(最大)69万通り
鍵穴が正面から見えない安全設計
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー1本
標準色シルバーメタリック
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数69万通り
表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げサンドブラスト処理
施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げサンドブラスト処理
タキゲンコード23066
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様最大鍵違い数:11万8000通り
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
質量(g)305
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥8,591
税込¥9,450
4日以内出荷
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
寸法H2(mm)9
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色アイボリー
質量(g)43
材質ポリアミド66(PA66)
標準色アイボリー
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
優れた防水・防塵仕様です。
錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。
また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護
仕様鍵違い
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)1012
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
鍵穴付で南京錠で施錠できます。
ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両
色グレー
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス
付属品オープン、クローズシール
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24450
1個
¥2,532
税込¥2,785
欠品中
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。
特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。
コネクタを保持するだけのシンプル機構。
他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
タキゲンコード24003
1個
¥2,418
税込¥2,660
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。
A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード04117
1個
¥6,296
税込¥6,926
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ