ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠
使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内)
吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時)
最大消費電力(A)0.4
タキゲンコード50303
1個
¥18,552
税込¥20,407
欠品中
関連キーワード