「電気錠 通電金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電
材質ポリアミド(PA6)
接点銀めっき
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)500以下
接点容量DC24V1A以下
タキゲンコード50348
1個
¥2,193
税込¥2,412
当日出荷
用途パスボックス・各種機器
定格電圧(V)AC100±5%
通電率100%(連続定格)
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
関連キーワード