「電磁ソレノイド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04673
1個
¥766
税込¥843
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04677
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04676
1個
¥511
税込¥562
4日以内出荷
関連キーワード