11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
257 税込283
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)非常脱出用受座
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
1個
3,804 税込4,184
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)870 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード03132
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)600 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
7,646 税込8,411
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質ポリエステル 付属品キー2本 ホワイト 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60608
1個
934 税込1,027
4日以内出荷

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント 仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型) 質量(g)650 消費電力(W)2 定格電圧(V)DC100±5% 耐電圧AC1500V/1分間 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途ウォークインの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)650 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60014
1個
5,622 税込6,184
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷