「2軸 ヒンジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
耐食性に優れたSUS316を使用。
二軸機構で180°開きます。
表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13343
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11378
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)44
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~4
寸法α(°)250
寸法MM6
タキゲンコード13134
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード