カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ミツビシ(19)
- 伊東電機(9)
- CKD(6)
- ハーフェレ(6)
- SMC(5)
- ニッサン(5)
- ゼノア(4)
- カワグレ(4)
- トヨタ(3)
- キングジム(2)
- 中部コーポレーション(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 廣杉計器(2)
- シグマ光機(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- 三菱(2)
- himac(2)
- ブランドをもっと見る
「488a」の検索結果
特価

ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
コントロールキースイッチ ミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個6日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057