カテゴリ
- 機構部品(18)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「488a takigen」の検索結果

コントロールキースイッチ ミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個6日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
横4連ストック付紙巻器
INAX(LIXIL)¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)515×135×145タイプ高耐荷重機能ワンハンドカット適合幅(mm)ペーパー:116以下
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×140×150浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,038~税込¥2,242~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵なし