18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)54 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)88 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)80 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード02085
1個
579 税込637
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)100 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)80 寸法M(mm)M4 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)20 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)294 タキゲンコード00955
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)140 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)34 寸法P(mm)13 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)21 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00722
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷

扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)820 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60131
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)110 寸法L(mm)98 寸法P(mm)80 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01569
1個
4,048 税込4,453
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)278 寸法L1(mm)250 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)80 寸法P3(mm)75 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20292
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷