28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24642
1個
17 税込19
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
450 税込495
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24638
1個
90 税込99
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色 材質(ケース)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N)15 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 1min 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:150以下 機械的寿命5万回以上 接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命10万回以上 タキゲンコード50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

用途クリーンルーム内に使用する各種機器 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
394 税込433
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)100以下 防水性IP67
1個
1,687 税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉 材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM) ブラック 質量(g)55 締付トルク(N・m)343 タキゲンコード22175
1個
800 税込880
当日出荷

用途分電盤・工作機械・キャビネット 吸着力(N)47±10 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)25 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ブラック 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23298
1個
200 税込220
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ボタンラッチ
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途航空機・キッチン・計測機器 質量(g)25
1個
1,191 税込1,310
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型パネルロック
用途小扉、点検扉 適合板厚(mm)最大2
1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
1個
1,025 税込1,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ取手(P=102)
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM) 標準色 最大適合板厚(mm)2.3 使用荷重(N)147 タキゲンコード04287
1個
226 税込249
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ベルト端末金具
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定 材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 適合ベルト幅(mm)25~30 引張荷重(N)150 推奨板厚(mm)2.5以下 タキゲンコード24748
1個
282 税込310
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
適合板厚(mm)1.2~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面)
1個
226 税込249
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 最大適合板厚(mm)2.5 鍵違い数1500通り
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0 寸法S(mm)10 材質(レバー部)ポリアセタール(POM) 寸法L2(mm)8.5 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)5.5 寸法L4(mm)44.6 寸法H1(mm)14.5 材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP) 寸法H2(mm)12 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)24.6 標準色ブラック 寸法H4(mm)29 寸法W3(mm)17 寸法H5(mm)11.5 寸法L6(mm)45 寸法L5(mm)2.7 寸法L7(mm)3 寸法L8(mm)6 寸法W4(mm)30 寸法W5(mm)17 寸法W6(mm)25 材質(バネ)ステンレス(SUS304) タキゲンコード23451
1個
297 税込327
7日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 長さ(mm)102 質量(g)120 板厚(mm)3 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13112
1個
7,532 税込8,285
8日以内出荷