カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(166)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • メイキコウ(11)
  • SAMTEC(11)
  • 三菱電機(9)
  • コガネイ(8)
  • SIEMENS(7)
  • エスコ(6)
  • 三木プーリ(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • トヨタ(6)
  • MICROCHIP(6)
  • 富士電機(5)
  • VISHAY(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160-a」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,461税込1,607
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,927税込2,120
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,219税込13,441特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,280税込2,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
内部解除止め金 TAKIGEN(タキゲン)内部解除止め金TAKIGEN(タキゲン)
968税込1,065
1個
4日以内出荷
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スリム平面スイングハンドル封印付 TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル封印付TAKIGEN(タキゲン)
9,180税込10,098
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,232税込2,455
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,216税込1,338
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
A-446用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)プラスチック防塵キャップ付スイングハンドTAKIGEN(タキゲン)
2,039税込2,243
1個
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック平面ハンドル(同番)TAKIGEN(タキゲン)
6,618税込7,280
1個
4日以内出荷
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・ビスセット・キー2本消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
600-16タイヤ特集