ロックハンドルA-172-3と組合せて使用することで、表面仕上のめっきの光沢をカバーすることができます。
工具不要の簡単取付け
用途A-172-3用化粧キャップ
材質ASA樹脂
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード04650
1個
¥450
税込¥495
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)820
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60131
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60925
1個
¥1,576
税込¥1,734
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード