20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 寸法P(mm)32 寸法W4(mm)42 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70223
1個
45 税込50
当日出荷

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 タキゲンコード31344
1個
589 税込648
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)170 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31340
1個
367 税込404
4日以内出荷

全体にアールのついたソフトなデザイン A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。 ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。 三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007
1個
6,034 税込6,637
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法P(mm)54 寸法W4(mm)64 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70222
1個
50 税込55
当日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)580 寸法L1(mm)129 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1550 寸法L1(mm)196.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)36 寸法L3(mm)46.5 寸法L4(mm)31.5 基本使用荷重(kN)49(垂直時) 寸法MM24×3.0 適合金具KC-1275-C-12
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1200 寸法L1(mm)192.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)42.5 寸法L4(mm)29.5 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-11
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)2950 寸法L1(mm)255.5 寸法D(Φmm)100 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)46 寸法L3(mm)55.5 寸法L4(mm)36.5 基本使用荷重(kN)68.6(垂直時) 寸法MM30×3.5 適合金具KC-1275-C-13
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)