カテゴリ

  • 機構部品(98)
  • 防犯用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(6)
  • 廣杉計器(405)
  • エスコ(242)
  • 鈴木ブロンズ継手(166)
  • 右下精器製造(107)
  • アソー(100)
  • コーヨー(95)
  • ノーブランド(65)
  • 千代田通商(60)
  • ヤマト産業(55)
  • 高島計器(55)
  • 栃木屋(50)
  • ユタカ(Crown)(45)
  • 長野計器(40)
  • 日酸TANAKA(39)
  • SK11(35)
  • ネオフレックス(33)
  • ベン(30)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388TAKIGEN(タキゲン)
5,215税込5,737
1個
6日以内出荷
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
GTロック TAKIGEN(タキゲン)GTロックTAKIGEN(タキゲン)
3,234税込3,557
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
10,403税込11,443
1個
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325
オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,184税込6,802
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通りNo.0102
キースイッチTKS-36型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-36型TAKIGEN(タキゲン)
5,047税込5,552
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)小型オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,554税込5,009
1個
6日以内出荷
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キー2本
コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コンピュータ用 超小型キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,134税込5,647
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-4型TAKIGEN(タキゲン)
5,454税込5,999
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロックTAKIGEN(タキゲン)
6,016税込6,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキーTAKIGEN(タキゲン)
1,132税込1,245
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
大型南京錠用保護ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用保護ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックIITAKIGEN(タキゲン)
10,119税込11,131
1個
当日出荷
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
小型バーロック TAKIGEN(タキゲン)小型バーロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
EVケーブルロック用クッション TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック用クッションTAKIGEN(タキゲン)
563税込619
1個
5日以内出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24545
EVケーブルロック(錠前) TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック(錠前)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,161税込4,577
1個
当日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)470寸法H(mm)40表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24425
TAK80用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
コインロック(1ヶ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)コインロック(1ヶ所抜けタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)コインロック用空転リングTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
352税込387
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロック(2ヵ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)コインロック(2ヵ所抜けタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,215税込2,437
1個
4日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数17万7000通り付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
コインロックトライミニ(止め金なし) TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライミニ(止め金なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,610税込1,771
1個
4日以内出荷
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)D型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
3,767税込4,144
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1万5,000通り付属品キー3本
パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー質量(g)本体/53、キー/20材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1,400万通り付属品キー2本・止め金
バイアスロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)バイアスロック用空転リングTAKIGEN(タキゲン)
2,418税込2,660
1個
4日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地タキゲンコード24003
バイアスロック TAKIGEN(タキゲン)バイアスロックTAKIGEN(タキゲン)
5,050税込5,555
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
ダイヤルロックII TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックIITAKIGEN(タキゲン)
4,342税込4,776
1個
当日出荷
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)CA0700タキゲンコード22235
パーソナルコインロック7P TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロック7PTAKIGEN(タキゲン)
1,839税込2,023
1個
4日以内出荷
テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)破壊防止パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
防水パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)防水パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
c3604be特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら